角利(角利産業)
マイクロファイバーウエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1kg)
注文コード
39624727
品番
94360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
吸水力・速乾性バツグンのウエスです。検針済み。
用途
工場機械や機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取りに。ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除道具に。
仕様
色・サイズ・柄:ばらつきあり
区分
新品
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
約20~約60混在
生地の種類
マイクロファイバー