- 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム 39625156

 

- 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム 39625156
- 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム 39625156

別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃先径(Φmm)45
内容量1本注文コード39625156品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。

用途木工の穴あけ全長(mm)330サイズ45シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)45有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする