9KHM928WH 9段階変速 ハンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625637

9KHM928WH 9段階変速 ハンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625637
9KHM928WH 9段階変速 ハンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625637
9KHM928WH 9段階変速 ハンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625637

9段階変速 ハンドミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード39625637品番9KHM928WH
参考基準価格(税別)¥15,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。
静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。
片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。

セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書幅(mm)88質量(kg)1.2ホワイト高さ(mm)164奥行(mm)200消費電力(W)85定格電圧(V)100(50/60Hz)モーターDCモータースピード調節9段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする