曜日別特売
EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316

EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316
EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316
EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316
EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316
EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316
EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316
EZ75A9PN2G-R マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 39627316

マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード39627316品番EZ75A9PN2G-R
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。

ねじ締め能力
(インパクトモード)
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本
(ドリルドライバーHighモード)
サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本
穴あけ能力
[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴
[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴
[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴
ボルト締め能力
(インパクトモード)
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500アズワン品番64-8512-40クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする