曜日別特売
TV-12C 小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 39629906

小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
イエロー
サイズM
浮力(kg)6
内容量1着注文コード39629906品番TV-12C
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。
表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。

用途
救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。
浮力(kg)6サイズMイエロー種別中~高学年向け質量(g)340エコマーク認定認定ウエスト(cm)~80着丈(cm)43適応身長(cm)130~150型式承認番号第4058号適応体重(kg)15~40エコマーク認定番号19 103 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする