曜日別特売
PCT-40-250-R ポストコーン スタンダードタイプPCT NOK 39632426

 

PCT-40-250-R ポストコーン スタンダードタイプPCT NOK 39632426
PCT-40-250-R ポストコーン スタンダードタイプPCT NOK 39632426

ポストコーン スタンダードタイプPCT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)400
内容量1本注文コード39632426品番PCT-40-250-R
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。

用途車止め、車線分離高さ(mm)400オレンジ仕様反射シート:3段太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
注意
穿孔した部分に水分や土・砂等があった場合、それらを除去後接着剤を注入して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする