曜日別特売

アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅500~700

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
出幅(mm)600
ひさし長さ(mm)2400
2400
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
ブラック
内容量1台注文コード39633503品番AD2-S
参考基準価格(税別)¥100,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

サポートポール不要!積載荷重試験:800kgf/m2をクリア!

出幅(mm)600ひさし長さ(mm)2400ブラック適合窓・テラス・玄関・戸口材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シリーズAD2-Sシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44429463
2017-11-21
用途: 後付け庇
建設業・工事業

リピーターです。
簡単に取り付けることができて、満足しております。

対象商品 : 44431615
2014-10-17
用途: 裏口ドアの上
石塚建設株式会社

取付施工が簡単で、見栄えも良い
満足ですが、価格がもう少し安ければOK
特に送料が15000円が高すぎる!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする