曜日別特売
PG-CAUC10M01 TYPE-C TYPE-A USBタフケーブル PGA 39640153

TYPE-C TYPE-A USBタフケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39640153品番PG-CAUC10M01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

頑丈で断線しにくいタフケーブルを採用したTYPE-CとTYPE-AのUSBタフケーブルです。
コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-A(オス)、USB規格2.0。

ケーブル長(m)1ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス / USB Type-Aオス適合用途充電・データ転送用ケーブル種類メッシュ適合機種Type-Cコネクタを搭載した端末質量(g)20定格DC5V/3A転送速度(Mbps)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする