PGA
TYPE-C TYPE-A USBタフケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39640169
品番
PG-CAUC10M02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈で断線しにくいタフケーブルを採用したTYPE-CとTYPE-AのUSBタフケーブルです。
コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-A(オス)、USB規格2.0。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
コネクタ形状
USB Type-Cオス / USB Type-Aオス
適合用途
充電・データ転送用
ケーブル種類
メッシュ
適合機種
Type-Cコネクタを搭載した端末
質量(g)
20
定格
DC5V/3A
転送速度(Mbps)
480