曜日別特売
LP-20(S) センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S) OPTEX(オプテックス) 39641115

センサ調光型LED照明 LP-20(BL)/(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
シルバー
注文コード
39641115
品番
LP-20(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」
設置場所を選ばないタフネス照明 !!
白のあかりで足元の安全を確保
赤のあかりで周囲に注意喚起
通路に合わせてあかりを調整
通路に合わせたセンサ検知エリア

用途
工場構内通路
色(本体)
シルバー
付属品
人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)
仕様
耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40(結露・氷結なきこと)
保護構造
IPX5(防噴流形)
消費電力(W)
19
電源
AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)
光源
LED
使用湿度範囲
35~85%RH/保存時35~90%RH
色温度(K)
4000±300
保証期間
3年間
保存温度範囲(℃)
-25~+60
検知方式
パッシブインフラレッド方式
動作表示灯
【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF
動作モード
[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅
設置場所
屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)
照射角
120°×90°ワイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け高さ(cm)
180~350
耐風速(m/s)
60(JIS C8105-2-3準拠)
可動範囲
左右45°可変
点灯時間
5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分
判別
昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)
定格光束(lm)
1600(800×2)
検知エリア
【水平角度】180°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする