MMX01442 カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39658859

 

MMX01442 カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39658859
MMX01442 カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト 39658859

カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(260mL)ミディアムブルーM適合カラーNoBR9注文コード39658859品番MMX01442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などミディアムブルーM成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適合カラーNoBR9危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
スプレーの噴射口に中身のお色がわかるようにあえて色を付けております。
使用品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39662447
2020-08-12
用途: バイクタンクの塗装
教育・研究機関

スプレーの噴出もよく、タレやゆず肌にならずきれいに塗装できました。

対象商品 : 39660076
2020-02-02
用途: 我が家の愛車「日産ノート」のかすり傷に薄くパテを塗って塗装しました。
農・林・水産業

30年くらい前に自動車鈑金塗装の仕事をしていたので、今回我が家の乗用車の板金塗装に挑戦してみました。メタリックカラーはやっぱり難しかった。アルミ粉が入っているので、垂れないように少し離して噴霧した。二箇所 合計でドア一枚分くらい丸一日かかって終えた。購入した色も同色で、他と比べてもよく見ないとわからない状態でした。

対象商品 : 39660785
2020-01-10
用途: カーメンテナンス

なかなか入手しにくいオーダーカラーを購入でき満足。品番からではなく、カラーバリエーションの色見本から選択できるようなオーダー環境を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする