曜日別特売
FGELA-10-S020NA FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELA) SMC 39818923

※11-M07-2-FGE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM管接続口径(10) Rc 1注文コード39818923品番FGELA-10-S020NA
参考基準価格(税別)¥235,980販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(A) L250管接続口径(10) Rc 1エレメント種類(S) 焼結金属材質(エレメント)ステンレスろ過精度(μm)(020) 20材質(エレメントパッキン)(N) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする