糸巻きカートリッジフィルター
独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。
繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。
- 用途
- 純水、超純水製造工程の1次ろ過に。
Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。
写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。
醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。
塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。
各種工業用水の清浄ろ過に。
- 材質
- ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
- 長さ(mm)
- 250
- 外径(mm)
- 61
- 内容量
- 1箱(50本)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ










