Wrangler(ラングラー)
ワークパンツ(ノータック) AZ-64220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39831698
品番
64220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて動きやすく着心地の良いスタンダードスタイルワークパンツ。
色
モカ
サイズ
SS
種別
パンツ/スラックス
機能
静電気・帯電防止/ストレッチ
素材
交織オックス(ライトフィックス)・ポリエステル80%・綿20%
ウエスト(cm)
72
股下(cm)
76
色番
032
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)