一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
価格もメーター数の割りに良心的で、実際の使用でも不満はありません。