HMF07 チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF KITO(キトー) 39835496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMF07 チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF KITO(キトー) 39835496
HMF07 チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF KITO(キトー) 39835496

チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)2.8/3.8
基本使用荷重(t)2.8/3.8
内容量1個注文コード39835496品番HMF07
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に基本使用荷重(t)2.8/3.8トラスコ品番167-4000質量(kg)1.4適合チェーン線径(Φmm)6/7材質合金鋼使用荷重(t)2.8/3.8寸法a(mm)75寸法d(Φmm)19寸法d1(mm)13.5寸法p(mm)135チェーン線径(Φmm)6/7寸法a1(mm)38アズワン品番65-2017-90寸法p1(mm)60マスターリンク寸法a(mm)75、【a’】38マスターリンク寸法p(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする