曜日別特売
1139070 ハクゾウ ガーゼ ハクゾウメディカル 39836659

1139070 ハクゾウ ガーゼ ハクゾウメディカル 39836659
1139070 ハクゾウ ガーゼ ハクゾウメディカル 39836659

ハクゾウ ガーゼ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)30×1000
内容量1袋注文コード39836659品番1139070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
幅(mm)300材質綿100%長さ(m)10寸法(cm)30×1000医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000062医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19152062
2017-10-17
用途: 救急セットの常備品
電気・ガス・熱供給・水道業

いつ使うかわからないので大量には必要ありません。緊急時に少しあれば後は買い足せるので小ロットで売っていてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする