曜日別特売
TBSTD043 タンク式のぼりポールスタンド SP小 角型 注水式 ツルハタ(服部) 39841236

TBSTD043 タンク式のぼりポールスタンド SP小 角型 注水式 ツルハタ(服部) 39841236
TBSTD043 タンク式のぼりポールスタンド SP小 角型 注水式 ツルハタ(服部) 39841236
TBSTD043 タンク式のぼりポールスタンド SP小 角型 注水式 ツルハタ(服部) 39841236
TBSTD043 タンク式のぼりポールスタンド SP小 角型 注水式 ツルハタ(服部) 39841236

タンク式のぼりポールスタンド SP小 角型 注水式

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(10台)注文コード39841236品番TBSTD043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。

用途のぼりポールの土台に最適です。適合ポール外径(Φmm)19~23仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)350×350×270本体質量(kg)1セット数10満水時質量(kg)11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39841218
2022-10-05
用途: お知らせ用の旗に使用
有限会社鳳琳堂ビジネス

サイズや、水を入れた時の重さ的には扱いやすいサイズ感でした。
ただ、入荷似た商品が汚かったことが残念でした。
屋外で使用するから少しくらい汚れていても大丈夫だと思わないで頂きたい。

対象商品 : 39841218
2023-06-29
用途: 店頭の上り旗用
一般社団法人おもいやりネットワーク医療・福祉・介護関連業

現在使っているものと全く同じで同サイズでは一番、安値だと思います。

対象商品 : 39841236
2022-10-19
用途: のぼり旗の掲示
教育・研究機関

格安のものを探して、購入しました。値段の割によいと思います。

対象商品 : 39841236
2020-05-07
用途: 現場で囲いに使用

値段の設定がおかしいのですが1個 @999ですが、1セット(4個入り) ¥9990 でした。 10個購入したつもりですが?

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする