タジマ(田島ルーフィング)
Pタイル Classic
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱
1箱(50枚)
1箱
色番
P-62
P-1
P-10
P-11
P-12
P-13
P-17
P-22
P-23
P-25
P-32
P-35
P-41
P-44
P-60
P-61
P-62
P-74
P-78
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
39845953
品番
P-62
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。
ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。
用途
(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル
性能
重歩行
厚さ(mm)
2
接着剤
一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10)
適応下地
セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法)
色番
P-62
注意
※耐水ベニヤ下地はセメントU10をご使用ください。
※ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。
※日常の手入れは、チリやほこりをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。(1日1回以上行ってください。)
※日常の手入れで落ちなくなった汚れは、水拭きののち、クリーナーを80倍の水で薄めた液でモップ拭きしてください。なお、その後樹脂ワックスを薄く2回塗布しておくと汚れにくくなります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません