タジマ(田島ルーフィング)
ウッドライン Aサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
色番
WBA-302
WBA-301
WBA-314
WBA-316
WBA-330
WBA-337
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(32枚)
注文コード
39846057
品番
WBA-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,430
用途
(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)
100×914.4
仕様
再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル
性能
防汚、重歩行
厚さ(mm)
3
接着剤
一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地
一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
色番
WBA-302
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません