WBA-309 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 39846093

ウッドライン Aサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
色番WBA-309
内容量1箱(32枚)注文コード39846093品番WBA-309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,430
用途
(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)100×914.4仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)色番WBA-309
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする