曜日別特売
HYB25R-65 HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB25R) SMC 39847298

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB25R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)65
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
内容量1個注文コード39847298品番HYB25R-65
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ストローク(mm)65材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする