曜日別特売
HYB25R-50F HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB25R) SMC 39847307

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB25R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
グリス種類(F) 食品用グリース
内容量1個注文コード39847307品番HYB25R-50F
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースストローク(mm)50材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする