※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB40R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
125
200
250
300
グリス種類
(F) 食品用グリース
(F) 食品用グリース
(-) 標準グリース(非食品用)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39847474
品番
HYB40R-125F
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
グリス種類
(F) 食品用グリース
ストローク(mm)
125
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード