曜日別特売
HYB63R-250 HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB63R) SMC 39847754

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB63R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)250
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
内容量1個注文コード39847754品番HYB63R-250
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ストローク(mm)250材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする