※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
210
25
30
100
250
210
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
(F) 食品用グリース
(-) 標準グリース(非食品用)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39847876
品番
HYCB32H-210
参考基準価格(税別)
¥28,820
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ストローク(mm)
210
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード