HYCB32R-40F HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32R) SMC 39847903

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード39847903品番HYCB32R-40F
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)40材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする