曜日別特売
HYCB50TFH-100 HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFH) SMC 39848296

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
内容量1個注文コード39848296品番HYCB50TFH-100
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする