※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
80
100
80
250
グリス種類
(F) 食品用グリース
(-) 標準グリース(非食品用)
(F) 食品用グリース
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39848305
品番
HYCB50TFH-80F
参考基準価格(税別)
¥36,470
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
グリス種類
(F) 食品用グリース
ストローク(mm)
80
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード