曜日別特売
HYCB63TFH-160F HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFH) SMC 39848506

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)160
内容量1個注文コード39848506品番HYCB63TFH-160F
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)160材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする