曜日別特売
HYDB20R-50F-H7BALS HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB20R) SMC 39848768

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB20R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類H7BA注文コード39848768品番HYDB20R-50F-H7BALS
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBRリード線(m)(L) 3グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする