曜日別特売
HYDB25R-50 HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB25R) SMC 39848996

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB25R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード39848996品番HYDB25R-50
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする