曜日別特売
HYDB32TFR-300F HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TFR) SMC 39849373

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TFR)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード39849373品番HYDB32TFR-300F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,340
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする