曜日別特売
HYDB40R-200 HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40R) SMC 39849486

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc注文コード39849486品番HYDB40R-200
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする