HYDB40R-300 HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40R) SMC 39849495

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300ポートねじの種類(-) Rc注文コード39849495品番HYDB40R-300
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする