曜日別特売
HYDB40R-200-H7BAL HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40R) SMC 39849538

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc注文コード39849538品番HYDB40R-200-H7BAL
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200材質(シール)(R) NBRリード線(m)(L) 3グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする