曜日別特売
HYDB80R-250F-G5BAL HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB80R) SMC 39849924

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB80R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類G5BA注文コード39849924品番HYDB80R-250F-G5BAL
参考基準価格(税別)¥57,480販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)250材質(シール)(R) NBRリード線(m)(L) 3グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする