HYDB80TFH-250F HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB80TFH) SMC 39849933

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB80TFH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39849933品番HYDB80TFH-250F
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)250材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする