用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様手動走行式ストローク(mm)1421質量(kg)146車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴムタイプ手動走行式全高(mm)1958均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~1500車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個フォークスライド外幅(mm)218~581脚寸法内幅(mm)1200昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000足踏回数(回)早35/遅94