曜日別特売
HLFA-S500L-16 ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 39853924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1600
テーブル寸法奥行(mm)1600
質量(kg)165
トラスコ品番115-7873
内容量1台注文コード39853924品番HLFA-S500L-16
参考基準価格(税別)¥430,266販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

作業台として使用しやすいロングテーブルです。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)1600車輪径(Φmm)150質量(kg)165材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付トラスコ品番115-7873ストローク(mm)980オレンジテーブル高さ(mm)380~1360テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1600機能早送り装置なしアズワン品番64-8552-70昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏回数(回)125
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする