用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)900車輪径(Φmm)150質量(kg)100材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付トラスコ品番115-8009ストローク(mm)870色オレンジテーブル高さ(mm)330~930車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900機能早送り装置付アズワン品番64-8552-46昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏回数(回)早18/遅42