※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
グリス種類・ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
グリス種類
(F) 食品用グリース
ストローク(mm)
25
注文コード
39855043
品番
HYDG50TFR-25F
参考基準価格(税別)
¥88,170
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
グリス種類
(F) 食品用グリース
シリンダ内径(Φmm)
50
材質(シール)
(R) NBR
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード