曜日別特売
HYDG63R-50-F6B HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63R) SMC 39855366

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63R)HYDG63R-50-F6B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・グリス種類など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
F6B
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
注文コード
39855366
品番
HYDG63R-50-F6B
参考基準価格(税別)¥112,860販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980
ストローク(mm)
50
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
シリンダ内径(Φmm)
63
材質(シール)
(R) NBR
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする