HYDQB25H-10-F6NZ HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB25H) SMC 39855978

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB25H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
F6N
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
39855978
品番
HYDQB25H-10-F6NZ
参考基準価格(税別)¥32,290販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
10
シリンダ内径(Φmm)
25
材質(シール)
(H) 外部FKM
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
F6N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする