HYDQB32TFH-10 HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32TFH) SMC 39856556

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32TFH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)10
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
内容量1個注文コード39856556品番HYDQB32TFH-10
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ロッド先端ねじ(-) めねじストローク(mm)10材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする