曜日別特売
HYG32TFH-15F HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH) SMC 39857475

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)15
グリス種類(F) 食品用グリース
内容量1個注文コード39857475品番HYG32TFH-15F
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースストローク(mm)15材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする