※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
20
45
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
(-) 標準グリース(非食品用)
(F) 食品用グリース
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39857703
品番
HYG40R-20
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ストローク(mm)
20
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード