曜日別特売
HYG50TNH-50F HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TNH) SMC 39858017

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TNH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
グリス種類(F) 食品用グリース
内容量1個注文コード39858017品番HYG50TNH-50F
参考基準価格(税別)¥94,220販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースストローク(mm)50材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする