※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TNH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
65
50
30
65
150
200
グリス種類
(F) 食品用グリース
(-) 標準グリース(非食品用)
(F) 食品用グリース
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39858026
品番
HYG50TNH-65F
参考基準価格(税別)
¥104,170
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
グリス種類
(F) 食品用グリース
ストローク(mm)
65
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード