HYQB20R-35M HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB20R) SMC 39858202

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB20R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード39858202品番HYQB20R-35M
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)35材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする